

356.50 CHF/ Unitéhors TVA
385.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 356.50 CHF | - |
4+ | 306.00 CHF | 14.17% |
10+ | 268.50 CHF | 24.68% |
20+ | 240.50 CHF | 32.54% |
30+ | 224.50 CHF | 37.03% |
50+ | 219.00 CHF | 38.57% |
100+ | 210.50 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 45.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |