

350.50 CHF/ Unitéhors TVA
378.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 350.50 CHF | - |
4+ | 302.50 CHF | 13.69% |
10+ | 265.00 CHF | 24.39% |
20+ | 237.00 CHF | 32.38% |
30+ | 221.50 CHF | 36.80% |
50+ | 215.50 CHF | 38.52% |
100+ | 207.50 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |