

3'090.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'340.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'090.00 CHF | - |
4+ | 2'800.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'779.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'757.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'736.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'695.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'675.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 439.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4393-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |