

336.00 CHF/ Unitéhors TVA
363.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 336.00 CHF | - |
4+ | 287.50 CHF | 14.43% |
10+ | 252.00 CHF | 25.00% |
20+ | 225.00 CHF | 33.04% |
30+ | 210.00 CHF | 37.50% |
50+ | 205.00 CHF | 38.99% |
100+ | 198.00 CHF | 41.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 41.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |