

124.00 CHF/ Unitéhors TVA
134.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 124.00 CHF | - |
4+ | 106.50 CHF | 14.11% |
10+ | 93.20 CHF | 24.84% |
20+ | 83.20 CHF | 32.90% |
30+ | 77.70 CHF | 37.34% |
50+ | 75.70 CHF | 38.95% |
100+ | 73.10 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.94 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 130 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |