

321.00 CHF/ Unitéhors TVA
347.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 321.00 CHF | - |
4+ | 276.00 CHF | 14.02% |
10+ | 242.00 CHF | 24.61% |
20+ | 216.50 CHF | 32.55% |
30+ | 202.50 CHF | 36.92% |
50+ | 197.00 CHF | 38.63% |
100+ | 190.00 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 39.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |