

2'677.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'893.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'677.00 CHF | - |
4+ | 2'426.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'407.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'388.00 CHF | 10.80% |
30+ | 2'370.00 CHF | 11.47% |
50+ | 2'335.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'317.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 379.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |