

306.00 CHF/ Unitéhors TVA
330.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 306.00 CHF | - |
4+ | 263.00 CHF | 14.05% |
10+ | 230.50 CHF | 24.67% |
20+ | 206.50 CHF | 32.52% |
30+ | 193.00 CHF | 36.93% |
50+ | 188.00 CHF | 38.56% |
100+ | 181.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |