

131.50 CHF/ Unitéhors TVA
142.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 131.50 CHF | - |
4+ | 113.00 CHF | 14.07% |
10+ | 99.10 CHF | 24.64% |
20+ | 88.70 CHF | 32.55% |
30+ | 82.80 CHF | 37.03% |
50+ | 80.60 CHF | 38.71% |
100+ | 77.70 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |