

122.50 CHF/ Unitéhors TVA
132.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 122.50 CHF | - |
4+ | 104.50 CHF | 14.69% |
10+ | 91.60 CHF | 25.22% |
20+ | 81.50 CHF | 33.47% |
30+ | 76.10 CHF | 37.88% |
50+ | 74.10 CHF | 39.51% |
100+ | 71.50 CHF | 41.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |