

2'284.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'469.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'284.00 CHF | - |
4+ | 2'070.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'054.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'038.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'022.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'992.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'977.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 319.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |