

2'144.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'317.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'144.00 CHF | - |
4+ | 1'943.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'928.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'913.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'898.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'870.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'856.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 299.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |