

101.50 CHF/ Unitéhors TVA
109.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 101.50 CHF | - |
4+ | 86.90 CHF | 14.38% |
10+ | 76.20 CHF | 24.93% |
20+ | 68.10 CHF | 32.91% |
30+ | 63.50 CHF | 37.44% |
50+ | 61.90 CHF | 39.01% |
100+ | 59.70 CHF | 41.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0295-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |