

66.20 CHF/ Unitéhors TVA
71.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66.20 CHF | - |
4+ | 56.90 CHF | 14.05% |
10+ | 49.90 CHF | 24.62% |
20+ | 44.60 CHF | 32.63% |
30+ | 41.50 CHF | 37.31% |
50+ | 40.50 CHF | 38.82% |
100+ | 39.20 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0291-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |