

76.10 CHF/ Unitéhors TVA
82.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76.10 CHF | - |
4+ | 65.30 CHF | 14.19% |
10+ | 57.20 CHF | 24.84% |
20+ | 51.20 CHF | 32.72% |
30+ | 47.80 CHF | 37.19% |
50+ | 46.50 CHF | 38.90% |
100+ | 45.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28.24 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |