

60.70 CHF/ Unitéhors TVA
65.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.70 CHF | - |
4+ | 52.00 CHF | 14.33% |
10+ | 45.70 CHF | 24.71% |
20+ | 40.80 CHF | 32.78% |
30+ | 38.10 CHF | 37.23% |
50+ | 37.10 CHF | 38.88% |
100+ | 35.80 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0271-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |