

1'089.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'177.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'089.00 CHF | - |
4+ | 986.50 CHF | 9.41% |
10+ | 978.50 CHF | 10.15% |
20+ | 971.00 CHF | 10.84% |
30+ | 964.00 CHF | 11.48% |
50+ | 949.50 CHF | 12.81% |
100+ | 942.00 CHF | 13.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 255 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |