

1'794.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'939.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'794.00 CHF | - |
4+ | 1'626.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'613.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'601.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'589.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'565.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'553.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 249.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2493-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |