

2'763.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'986.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'763.00 CHF | - |
4+ | 2'504.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'485.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'465.00 CHF | 10.79% |
30+ | 2'447.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'410.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'392.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 239.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |