

1'006.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'087.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'006.00 CHF | - |
4+ | 912.00 CHF | 9.34% |
10+ | 904.50 CHF | 10.09% |
20+ | 898.00 CHF | 10.74% |
30+ | 891.00 CHF | 11.43% |
50+ | 877.50 CHF | 12.77% |
100+ | 871.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 235 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |