

866.00 CHF/ Unitéhors TVA
936.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 866.00 CHF | - |
4+ | 785.00 CHF | 9.35% |
10+ | 779.00 CHF | 10.05% |
20+ | 773.00 CHF | 10.74% |
30+ | 767.00 CHF | 11.43% |
50+ | 755.50 CHF | 12.76% |
100+ | 752.50 CHF | 13.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 234.54 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |