

1'621.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'752.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'621.00 CHF | - |
4+ | 1'469.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'458.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'447.00 CHF | 10.73% |
30+ | 1'436.00 CHF | 11.41% |
50+ | 1'414.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'404.00 CHF | 13.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 219.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |