

884.50 CHF/ Unitéhors TVA
956.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 884.50 CHF | - |
4+ | 802.00 CHF | 9.33% |
10+ | 795.50 CHF | 10.06% |
20+ | 789.50 CHF | 10.74% |
30+ | 783.50 CHF | 11.42% |
50+ | 771.50 CHF | 12.78% |
100+ | 766.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 214 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |