

940.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'016.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 940.50 CHF | - |
4+ | 852.00 CHF | 9.41% |
10+ | 845.50 CHF | 10.10% |
20+ | 839.00 CHF | 10.79% |
30+ | 832.50 CHF | 11.48% |
50+ | 820.00 CHF | 12.81% |
100+ | 814.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 207 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |