

827.00 CHF/ Unitéhors TVA
893.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 827.00 CHF | - |
4+ | 749.50 CHF | 9.37% |
10+ | 744.00 CHF | 10.04% |
20+ | 738.00 CHF | 10.76% |
30+ | 732.50 CHF | 11.43% |
50+ | 721.50 CHF | 12.76% |
100+ | 716.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 203 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |