

757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 757.00 CHF | - |
4+ | 686.00 CHF | 9.38% |
10+ | 681.00 CHF | 10.04% |
20+ | 675.50 CHF | 10.77% |
30+ | 670.50 CHF | 11.43% |
50+ | 660.50 CHF | 12.75% |
100+ | 658.00 CHF | 13.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |