

42.00 CHF/ Unitéhors TVA
45.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.00 CHF | - |
4+ | 36.20 CHF | 13.81% |
10+ | 31.80 CHF | 24.29% |
20+ | 28.40 CHF | 32.38% |
30+ | 26.50 CHF | 36.90% |
50+ | 25.80 CHF | 38.57% |
100+ | 24.90 CHF | 40.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.84 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 104 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |