

33.80 CHF/ Unitéhors TVA
36.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.80 CHF | - |
4+ | 29.20 CHF | 13.61% |
10+ | 25.50 CHF | 24.56% |
20+ | 22.80 CHF | 32.54% |
30+ | 21.30 CHF | 36.98% |
50+ | 20.60 CHF | 39.05% |
100+ | 20.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.6 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R1 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |