

1'566.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'692.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'566.00 CHF | - |
4+ | 1'419.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'408.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'397.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'387.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'366.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'356.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 199.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |