

2'317.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'504.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'317.00 CHF | - |
4+ | 2'099.00 CHF | 9.41% |
10+ | 2'083.00 CHF | 10.10% |
20+ | 2'067.00 CHF | 10.79% |
30+ | 2'051.00 CHF | 11.48% |
50+ | 2'021.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'005.00 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 199.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1991-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |