

926.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'001.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 926.00 CHF | - |
4+ | 839.00 CHF | 9.40% |
10+ | 832.50 CHF | 10.10% |
20+ | 826.00 CHF | 10.80% |
30+ | 820.00 CHF | 11.45% |
50+ | 807.50 CHF | 12.80% |
100+ | 801.50 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 198 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |