

1'553.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'678.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'553.00 CHF | - |
4+ | 1'408.00 CHF | 9.34% |
10+ | 1'397.00 CHF | 10.05% |
20+ | 1'386.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'376.00 CHF | 11.40% |
50+ | 1'355.00 CHF | 12.75% |
100+ | 1'345.00 CHF | 13.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 194.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |