

2'292.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'477.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'292.00 CHF | - |
4+ | 2'077.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'061.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'045.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'030.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'999.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'984.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 194.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1941-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |