

833.50 CHF/ Unitéhors TVA
901.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 833.50 CHF | - |
4+ | 738.50 CHF | 11.40% |
10+ | 647.50 CHF | 22.32% |
20+ | 607.00 CHF | 27.17% |
30+ | 566.50 CHF | 32.03% |
50+ | 552.00 CHF | 33.77% |
100+ | 535.50 CHF | 35.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |