

66.50 CHF/ Unitéhors TVA
71.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66.50 CHF | - |
4+ | 57.10 CHF | 14.14% |
10+ | 50.10 CHF | 24.66% |
20+ | 44.90 CHF | 32.48% |
30+ | 41.90 CHF | 36.99% |
50+ | 40.80 CHF | 38.65% |
100+ | 39.30 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |