

2'068.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'235.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'068.00 CHF | - |
4+ | 1'865.00 CHF | 9.82% |
10+ | 1'838.00 CHF | 11.12% |
20+ | 1'664.00 CHF | 19.54% |
30+ | 1'553.00 CHF | 24.90% |
50+ | 1'513.00 CHF | 26.84% |
100+ | 1'495.00 CHF | 27.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |