

2'023.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'186.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'023.00 CHF | - |
4+ | 1'786.00 CHF | 11.72% |
10+ | 1'746.00 CHF | 13.69% |
20+ | 1'580.00 CHF | 21.90% |
30+ | 1'475.00 CHF | 27.09% |
50+ | 1'437.00 CHF | 28.97% |
100+ | 1'420.00 CHF | 29.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1791-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |