

772.00 CHF/ Unitéhors TVA
834.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 772.00 CHF | - |
4+ | 684.50 CHF | 11.33% |
10+ | 600.00 CHF | 22.28% |
20+ | 566.00 CHF | 26.68% |
30+ | 528.50 CHF | 31.54% |
50+ | 514.50 CHF | 33.35% |
100+ | 496.50 CHF | 35.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |