

1'976.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'136.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'976.00 CHF | - |
4+ | 1'745.00 CHF | 11.69% |
10+ | 1'705.00 CHF | 13.71% |
20+ | 1'543.00 CHF | 21.91% |
30+ | 1'440.00 CHF | 27.13% |
50+ | 1'403.00 CHF | 29.00% |
100+ | 1'387.00 CHF | 29.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1741-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |