

40.10 CHF/ Unitéhors TVA
43.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.10 CHF | - |
4+ | 34.60 CHF | 13.72% |
10+ | 30.30 CHF | 24.44% |
20+ | 27.20 CHF | 32.17% |
30+ | 25.40 CHF | 36.66% |
50+ | 24.70 CHF | 38.40% |
100+ | 23.80 CHF | 40.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6375 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 275 °C |