

626.50 CHF/ Unitéhors TVA
677.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 626.50 CHF | - |
4+ | 537.00 CHF | 14.29% |
10+ | 471.00 CHF | 24.82% |
20+ | 429.50 CHF | 31.44% |
30+ | 401.00 CHF | 35.99% |
50+ | 390.50 CHF | 37.67% |
100+ | 377.00 CHF | 39.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 166 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |