

1'279.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'382.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'279.00 CHF | - |
4+ | 1'111.00 CHF | 13.14% |
10+ | 974.50 CHF | 23.81% |
20+ | 927.50 CHF | 27.48% |
30+ | 865.50 CHF | 32.33% |
50+ | 843.00 CHF | 34.09% |
100+ | 813.50 CHF | 36.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |