

615.50 CHF/ Unitéhors TVA
665.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 615.50 CHF | - |
4+ | 528.00 CHF | 14.22% |
10+ | 463.00 CHF | 24.78% |
20+ | 423.00 CHF | 31.28% |
30+ | 395.00 CHF | 35.82% |
50+ | 384.50 CHF | 37.53% |
100+ | 370.50 CHF | 39.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 162 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |