

718.00 CHF/ Unitéhors TVA
776.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 718.00 CHF | - |
4+ | 636.00 CHF | 11.42% |
10+ | 557.50 CHF | 22.35% |
20+ | 527.00 CHF | 26.60% |
30+ | 492.00 CHF | 31.48% |
50+ | 479.00 CHF | 33.29% |
100+ | 461.50 CHF | 35.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |