

1'264.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'366.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'264.00 CHF | - |
4+ | 1'095.00 CHF | 13.37% |
10+ | 959.50 CHF | 24.09% |
20+ | 898.50 CHF | 28.92% |
30+ | 838.50 CHF | 33.66% |
50+ | 817.00 CHF | 35.36% |
100+ | 788.50 CHF | 37.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |