

1'837.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'985.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'837.00 CHF | - |
4+ | 1'654.00 CHF | 9.96% |
10+ | 1'450.00 CHF | 21.07% |
20+ | 1'410.00 CHF | 23.24% |
30+ | 1'316.00 CHF | 28.36% |
50+ | 1'282.00 CHF | 30.21% |
100+ | 1'237.00 CHF | 32.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 154.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1541-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |