

572.50 CHF/ Unitéhors TVA
618.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 572.50 CHF | - |
4+ | 490.50 CHF | 14.32% |
10+ | 430.00 CHF | 24.89% |
20+ | 389.00 CHF | 32.05% |
30+ | 363.00 CHF | 36.59% |
50+ | 353.50 CHF | 38.25% |
100+ | 344.00 CHF | 39.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |