Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 noir 6375 15,54x2,62 AS568-114

  • ERIKS:13637337
Image 1
Ce joint torique en FFKM noir assure l’étanchéité à la vapeur, aux huiles, aux acides, aux bases et aux solvants dans les applications statiques ou dynamiques lentes. Ce produit est le joint torique le plus vendu de la marque Kalrez® en raison de ses nombreuses possibilités d’utilisation. Ce joint d’étanchéité est essentiellement utilisé dans l’industrie pétrochimique et dans l’industrie chimique.
Ajouter à la liste

53.00 CHF/ Unitéhors TVA

57.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.00 CHF

-

4+

45.50 CHF

14.15%

10+

39.90 CHF

24.72%

20+

35.70 CHF

32.64%

30+

33.30 CHF

37.17%

50+

32.50 CHF

38.68%

100+

31.30 CHF

40.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®