

544.50 CHF/ Unitéhors TVA
588.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 544.50 CHF | - |
4+ | 468.00 CHF | 14.05% |
10+ | 410.50 CHF | 24.61% |
20+ | 366.50 CHF | 32.69% |
30+ | 342.50 CHF | 37.10% |
50+ | 333.50 CHF | 38.75% |
100+ | 322.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |