

1'755.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'897.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'755.00 CHF | - |
4+ | 1'542.00 CHF | 12.14% |
10+ | 1'352.00 CHF | 22.96% |
20+ | 1'316.00 CHF | 25.01% |
30+ | 1'228.00 CHF | 30.03% |
50+ | 1'197.00 CHF | 31.79% |
100+ | 1'154.00 CHF | 34.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 6230 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 260 °C |